Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4803PL
Cod. Produttore
LNC4803PL
Cod. EAN
8005543422236

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P palladio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 3 moduli - palladio lucido - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

9007

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

86 mm

profondità

4.75 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

esecuzione della superficie

brillante

colore

grigio

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 3P PALLADIO Living