Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4826OA
Cod. Produttore
LNA4826OA
Cod. EAN
8005543426302

Informazioni di prodotto

LL - placca 3+3P oro freddo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3+3 moduli - oro freddo - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

9.3 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

1035

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

altezza

134 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

larghezza

120 mm

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

oro

materiale

metallo

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 3+3P ORO FREDDO Living