Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4826BZ
Cod. Produttore
LNA4826BZ
Cod. EAN
8005543426166

Informazioni di prodotto

LL - placca 3+3P bronzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3+3 moduli - bronzo lucido - materiale metallo

senza alogeni

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

codice RAL (simile)

1036

profondità

9.3 mm

altezza

134 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

esecuzione della superficie

brillante

adatto per installazione a incasso

superficie

galvanizzato

colore

bronzo

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 3+3P BRONZO Living