Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4802TE
Cod. Produttore
LNC4802TE
Cod. EAN
8005543497241

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca AIR 2 moduli - Tech - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

9006

larghezza

88 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

profondità

4.75 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

86 mm

numero di unità verticali

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

esecuzione della superficie

brillante

materiale

metallo

superficie

verniciato

colore

alluminio

Serie

Living

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 2P TECH Living