Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4802LBA
Cod. Produttore
LNA4802LBA
Cod. EAN
8005543422649

Informazioni di prodotto

LL - placca 2P bamboo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 2 moduli - bamboo - materiale legno massello

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

1001

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

86 mm

profondità

10.2 mm

larghezza

88 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

non pertinente

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

legno

materiale

legno

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

LL - PLACCA 2P BAMBOO Living