Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4036N
Cod. Produttore
N4036N
Cod. EAN
8005543712900

Informazioni di prodotto

LL - doppio pulsante 1P NO 10A bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante doppio (1P/NO)+(1P/NO) 250Vac 10A - Bianco

numero di bascule di azionamento

2

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

con illuminazione

profondità dell'apparecchio

36.5 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di contatti di chiusura

2

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

senza alogeni

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di comando

pulsante

resistenza agli urti

IK04

esecuzione

tasto singolo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

supporto modulo

composizione

elemento base

colore

bianco

Produttore

LL - DOPPIO PULSANTE 1P NO 10A BIAN

€ 15,08 x 1 pz.
(pz.)