Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
frequenza
50 Hz 60 Hz
tensione nominale
230 V 230 V
potenza nominale
20 VA 600 VA
larghezza dell'apparecchio
44 mm
altezza dell'apparecchio
43 mm
profondità dell'apparecchio
47 mm
composizione
elemento base con piastra di copertura piena
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
tipo di carico
carico ohmico
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
materiale
plastica
tipo di fissaggio
fissaggio a uncino
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
resistenza agli urti
IK04
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te