Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK2010KIT
Cod. Produttore
K2010KIT
Cod. EAN
8005543677537

Informazioni di prodotto

L.NOW - Starter kit Tapparelle

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter Kit per gestire le tapparelle composto da: N° 1 art. K4510C gateway (con nuovo comando entra/esci radio da incasso un modulo); N° 5 art. K4027C comandi per tapparelle connesse, N° 1 art. K4003C

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

interfacce multiple

protocollo

TCP/IP

altri sistemi bus

Zigbee

sistema bus radio

interfaccia radio

aggiornabile

tensione d’esercizio

240

radio bidirezionale

visualizzazione

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LIVING NOW - STARTER KIT TAPPARELLE