Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
codice RAL (simile)
1036
numero di unità
1
altezza
80 mm
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
larghezza
140 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
profondità
11 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
4
colore
oro
superficie
galvanizzato
direzione di montaggio
orizzontale
esecuzione della superficie
brillante
materiale
metallo
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te