Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803TC
Cod. Produttore
L4803TC
Cod. EAN
8012199042060

Informazioni di prodotto

living int - placca 3 posti titanio chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - titanio chiaro - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7030

altezza

80 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

profondità

11 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

1

larghezza

118 mm

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

galvanizzato

colore

titanio

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Living Int - Placca 3 Posti Titanio Bticino Spa

€ 27,14 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info