Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero di unità
1
codice RAL (simile)
7030
numero di unità verticali
numero di unità orizzontali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
2
altezza
128 mm
larghezza
118 mm
profondità
8.5 mm
materiale
metallo
colore
titanio
superficie
galvanizzato
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
esecuzione della superficie
brillante
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te