Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31336600
Cod. Produttore
31336600
Cod. EAN
8012952646344

Informazioni di prodotto

LITIO 1149 SAP-TS 150 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

altezza/profondità

360 mm

lunghezza

220 mm

larghezza

120 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LITIO 1149 SAP-TS 150 CNR-L GREY