Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31334200
Cod. Produttore
31334200
Cod. EAN
8012952218169

Informazioni di prodotto

LITIO 1149 JM-E 100 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

larghezza

120 mm

altezza/profondità

360 mm

lunghezza

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3200 K 3200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

LITIO 1149 JM-E 100 CNR-L GRAFITE