Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Ideal Lux- prodotti per illuminazione
Cod. Rexel
UX267883
Cod. Produttore
267883
Cod. EAN
8021696267883

Informazioni di prodotto

LIKA TRIM 20W 4000K
LIKA FI TRIM 20W 4000K
Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

LIKA 21W 4000K TRIM