Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666883
Cod. Produttore
666883
Cod. EAN
8009561602823

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo flangiato 90? D48 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP flangiato 90° Diametro nominale 48 mm. Filettatura PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro nominale

48 mm

forma costruttiva

filettatura interna

esecuzione

angolo a 90°

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Lgp-Raccordo Flangiato 90 D48 Nero