Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
monopezzo
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
diametro nominale
8 mm
lunghezza totale
26 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
altezza totale
41.5 mm
esecuzione
diritto
colore
nero
forma costruttiva
filettatura esterna
dimensione di collegamento filettatura
M16×1,5
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te