Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666515
Cod. Produttore
666515
Cod. EAN
8009561586314

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto D7 PG9 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 7 mm. Filettatura: PG9. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

24 mm

diametro nominale

7 mm

altezza totale

41.5 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG9 NERO