Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666514
Cod. Produttore
666514
Cod. EAN
8009561586284

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto D7 PG7 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 7 mm. Filettatura: PG7. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

24 mm

altezza totale

41.5 mm

diametro nominale

7 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG7

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D7 PG7 NERO