Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666490
Cod. Produttore
666490
Cod. EAN
8009561585560

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto D48 M63 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: M63. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

48 mm

lunghezza totale

69 mm

altezza totale

66 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D48 M63 NERO