Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666541
Cod. Produttore
666541
Cod. EAN
8009561587113

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto D29 PG36 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura: PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro nominale

29 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

altezza totale

56 mm

lunghezza totale

47 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

dimensione di collegamento filettatura

PG36

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D29 PG36 NERO