Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
monopezzo
lunghezza della filettatura
14 mm
diametro nominale
29 mm
lunghezza totale
47 mm
altezza totale
56 mm
forma costruttiva
filettatura esterna
esecuzione
diritto
dimensione di collegamento filettatura
M40×1,5
colore
nero
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te