Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666539
Cod. Produttore
666539
Cod. EAN
8009561587052

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto D25 PG29 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 25 mm. Filettatura: PG29. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

lunghezza totale

47 mm

altezza totale

56 mm

diametro nominale

25 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG29

colore

nero

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D25 PG29 NERO