Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666557
Cod. Produttore
666557
Cod. EAN
8009561587595

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto D23 G3/4 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: G3/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

altezza totale

52 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

diametro nominale

23 mm

lunghezza totale

41 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D23 G3/4 NERO

€ 2,62 x 1 pz.