Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666558
Cod. Produttore
666558
Cod. EAN
8009561587625

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto D23 G1 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: G1. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

lunghezza totale

41 mm

altezza totale

52 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

diametro nominale

23 mm

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

1 pollice

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D23 G1 NERO