Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
monopezzo
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
lunghezza della filettatura
14 mm
lunghezza totale
34.5 mm
diametro nominale
15 mm
altezza totale
49 mm
esecuzione
diritto
colore
nero
dimensione di collegamento filettatura
M25×1,5
forma costruttiva
filettatura esterna
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te