Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666528
Cod. Produttore
666528
Cod. EAN
8009561586727

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo dritto D12 PG13,5 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

lunghezza della filettatura

12 mm

altezza totale

46 mm

lunghezza totale

30.5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Lgp-Raccordo Dritto D12 Pg13,5 Nero Bticino Spa

€ 1,37 x 1 pz.
(pz.)
80 pz.
Q.tà consigliata info