Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
monopezzo
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
lunghezza della filettatura
10 mm
lunghezza totale
24 mm
diametro nominale
altezza totale
41.5 mm
colore
nero
dimensione di collegamento filettatura
PG11
forma costruttiva
filettatura esterna
esecuzione
diritto
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te