Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
monopezzo
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
diametro nominale
12 mm
forma costruttiva
filettatura esterna
dimensione di collegamento filettatura
PG13,5
esecuzione
angolo a 90°
colore
nero
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te