Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666657
Cod. Produttore
666657
Cod. EAN
8009561590403

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 90? D12 PG11 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura PG11. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

monopezzo

diametro nominale

12 mm

colore

nero

dimensione di collegamento filettatura

PG11

esecuzione

angolo a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO 90 D12 PG11 NERO