Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-25 °C 105 °C
resistente all’olio
senza alogeni
resistente ai raggi UV
omologazione secondo UR
omologazione secondo DIN EN 61386-23
diametro nominale
8 mm
diametro interno
diametro esterno
12 mm
protezione antincendio secondo UL 94
V2
materiale di rivestimento
senza guaina
comportamento alla piegatura
pieghevole
materiale
poliammide 6
colore
nero
grado di protezione (IP)
IP68
resistenza alla compressione
320 N
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te