Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666408
Cod. Produttore
666408
Cod. EAN
8009561591615

Informazioni di prodotto

LGP-Guidacavo D7 Standard Nero V2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 7 mm. Diametro esterno 10 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

temperatura di impiego

-25 °C 105 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

senza alogeni

resistente ai raggi UV

omologazione secondo UR

resistente all’olio

diametro nominale

7 mm

diametro esterno

10 mm

diametro interno

7 mm

colore

nero

protezione antincendio secondo UL 94

V2

comportamento alla piegatura

pieghevole

materiale

poliammide 6

materiale di rivestimento

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP68

resistenza alla compressione

125 N

raggio di curvatura statico

60 mm

Produttore

LGP-GUIDACAVO D7 STANDARD NERO V2