Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-25 °C 105 °C
resistente all’olio
senza alogeni
diametro nominale
29 mm
diametro esterno
35 mm
diametro interno
28 mm
comportamento alla piegatura
pieghevole
colore
nero
protezione antincendio secondo UL 94
V2
materiale di rivestimento
treccia d’acciaio inox
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te