Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666417
Cod. Produttore
666417
Cod. EAN
3414971920491

Informazioni di prodotto

LGP-Guidacavo D29 Standard Nero V2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 29 mm. Diametro esterno 35 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

temperatura di impiego

-25 °C 105 °C

resistente all’olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo UR

diametro nominale

29 mm

diametro esterno

35 mm

diametro interno

28 mm

comportamento alla piegatura

pieghevole

materiale di rivestimento

senza guaina

protezione antincendio secondo UL 94

V2

colore

nero

materiale

poliammide 6

grado di protezione (IP)

IP68

resistenza alla compressione

125 N

raggio di curvatura statico

190 mm

Produttore

LGP-GUIDACAVO D29 STANDARD NERO V2