Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666446
Cod. Produttore
666446
Cod. EAN
8009561592001

Informazioni di prodotto

LGP-Guidacavo D25 Trecciato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 25 mm. Diametro esterno 32 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

temperatura di impiego

-25 °C 105 °C

senza alogeni

resistente all’olio

diametro interno

25 mm

diametro esterno

32 mm

diametro nominale

25 mm

materiale di rivestimento

treccia d’acciaio inox

protezione antincendio secondo UL 94

V2

colore

nero

comportamento alla piegatura

pieghevole

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-GUIDACAVO D25 TRECCIATO