Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666427
Cod. Produttore
666427
Cod. EAN
8009561591813

Informazioni di prodotto

LGP-Guidacavo D25 Pesante Nero V2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavo LGP Pesante. Diametro nominale 25 mm. Diametro esterno 32 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

temperatura di impiego

-25 °C 105 °C

resistente all’olio

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistente ai raggi UV

omologazione secondo UR

senza alogeni

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

diametro nominale

25 mm

materiale di rivestimento

senza guaina

materiale

poliammide 6

colore

nero

comportamento alla piegatura

pieghevole

protezione antincendio secondo UL 94

V2

grado di protezione (IP)

IP68

resistenza alla compressione

320 N

Produttore

LGP-GUIDACAVO D25 PESANTE NERO V2