Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666414
Cod. Produttore
666414
Cod. EAN
8009561591684

Informazioni di prodotto

LGP-Guidacavo D19 Standard Nero V2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

temperatura di impiego

-25 °C 105 °C

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistente ai raggi UV

omologazione secondo UR

senza alogeni

resistente all’olio

diametro esterno

25 mm

diametro nominale

19 mm

diametro interno

19 mm

colore

nero

protezione antincendio secondo UL 94

V2

comportamento alla piegatura

pieghevole

materiale

poliammide 6

materiale di rivestimento

senza guaina

grado di protezione (IP)

IP68

resistenza alla compressione

125 N

raggio di curvatura statico

120 mm

Produttore

LGP-GUIDACAVO D19 STANDARD NERO V2