Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-25 °C 105 °C
resistente ai raggi UV
omologazione secondo DIN EN 61386-23
omologazione secondo UR
resistente all’olio
senza alogeni
diametro esterno
20 mm
diametro nominale
15 mm
diametro interno
materiale di rivestimento
senza guaina
colore
nero
comportamento alla piegatura
pieghevole
protezione antincendio secondo UL 94
V2
materiale
poliammide 6
grado di protezione (IP)
IP68
resistenza alla compressione
320 N
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te