Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666441
Cod. Produttore
666441
Cod. EAN
8009561591950

Informazioni di prodotto

LGP-Guidacavo D12 Trecciato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 12 mm. Diametro esterno 16 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato

temperatura di impiego

-25 °C 105 °C

senza alogeni

resistente all’olio

diametro interno

12 mm

diametro nominale

12 mm

diametro esterno

16 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

pieghevole

materiale di rivestimento

treccia d’acciaio inox

protezione antincendio secondo UL 94

V2

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-GUIDACAVO D12 TRECCIATO