Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666990
Cod. Produttore
666990
Cod. EAN
8009561589742

Informazioni di prodotto

LGP-Clip di fissaggio D29 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip di fissaggio. Diametro nominale 29 mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

29 mm

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di fissaggio

foro per vite

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

29 mm

Produttore

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D29 NERO