Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666974
Cod. Produttore
666974
Cod. EAN
8009561589261

Informazioni di prodotto

LGP-Clip di fissaggio D10 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip di fissaggio. Diametro nominale 10 mm. Colore: grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

10 mm

tipo di fissaggio

foro per vite

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio

materiale

plastica

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

10 mm

Produttore

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D10 GRIGIO