Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666955
Cod. Produttore
666955
Cod. EAN
8009561597273

Informazioni di prodotto

LGP-Anello di protezione D33

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Anello di protezione. Diametro nominale 33 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um

diametro interno

33 mm

materiale

metallo

Produttore

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D33