Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666950
Cod. Produttore
666950
Cod. EAN
8009561597129

Informazioni di prodotto

LGP-Anello di protezione D17

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Anello di protezione. Diametro nominale 17 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um

diametro interno

17 mm

materiale

metallo

Produttore

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D17