Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217341600
Cod. Produttore
2217341600
Cod. EAN
8016535076306

Informazioni di prodotto

LEX LED 1734 18W 3K CLD CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

LEX LED 1734 18W 3K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

Produttore

LEX LED 1734 18W 3K CLD-DI BIA