Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMW149
Cod. Produttore
XCMW149
Cod. EAN
3389110000269

Informazioni di prodotto

Leva plastica diam 50mm snap

Documentazione tecnica

La lampada da soffitto TEXCMW149 della famiglia di prodotti illuminanti è realizzata in materiali di alta qualità, disponibile in diverse tonalità di colore. Con una finitura moderna e uno stile elegante, questa lampada aggiungerà un tocco di design al tuo ambiente. L'illuminazione LED integrata garantisce un'illuminazione brillante ed efficiente, ideale per creare l'atmosfera perfetta.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

16 mm

altezza del sensore

108 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rullo regolabile

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

LEVA PLASTICA DIAM 50MM SNAP