Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY34
Cod. Produttore
ZCKY34
Cod. EAN
3389110647181

Informazioni di prodotto

Leva per finecorsa ZCKY - Leva a rot. metallo mont. su cusc. sfera (-25..70 °C)

Documentazione tecnica

Leva per finecorsa ZCKY, Leva a rot. metallo mont. su cusc. sfera (-25..70 °C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCKY - compatibilità prodotto: XCKL, XCKS, XCKM - testa associata: ZCKD05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L\'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell\'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella