Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/45
Cod. Produttore
1168/45
Cod. EAN
8021156064649

Informazioni di prodotto

Modulo lettore chiavi di prossimità, Alpha, nero
Il modulo lettore per chiave di prossimità per il controllo accessi su Alpha può essere impiegato in modalità singola come punto di controllo varchi mediante presentazione di chiave di acceso o inserito in una configurazione con tasti di chiamata o modulo di chiamata digitale. Compatibile con chiavi Mifare Plus. Colore nero.

profondità

30 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

colore

nero

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

esecuzione

EV014967

Produttore

LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA