Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646859
Cod. Produttore
646859
Cod. EAN
3414971012554

Informazioni di prodotto

legrand-PDU verticale 12+12 prese con magn

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PDU BASE VERTICALE Standard Tedesco + Italiano bipasso 24 prese - cavo di alimentazione da 3 m con spina IEC 60309 32 A 2P+T

categoria di sovratensione

2

analisi

locale

direzione di montaggio

verticale

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

quota di fissaggio

metrico

esecuzione del collegamento elettrico

CEE 32 A

altezza

1325 mm

con materiale di fissaggio

lunghezza del cavo

3 m

numero di unità di altezza (UA)

30

numero di prese, altre

24

profondità

90 mm

tensione di alimentazione

230 V

larghezza

52 mm

Produttore

LEGRAND-PDU VERTICALE 12+12 PRESE