Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHINCALED1008G2
Cod. Produttore
INCALED100840G2
Cod. EAN
8718699704148

Informazioni di prodotto

Classic filament LEDbulbs - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++ - Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

corrente nominale

90

diametro

60 mm

lunghezza

104 mm

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.52

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

144.00

Produttore

LED CLASSIC 100W A60 CW FR ND 1CT