Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREPHIL35G2
Cod. Produttore
COREPHIL35G2
Cod. EAN
8719514263567

Informazioni di prodotto

Altro LEDtube - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 2.2 W - Classe di efficienza energetica: E - Temperatura del colore correlata: 2700 K
Philips LEDtube integra una sorgente luminosa LEDnelformato dei tubi fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale perlasostituzione delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre significativi risparmi energetici e rispetta l'ambiente.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

S14s

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

colore della scatola

bianco

corrente nominale

22

angolo di irraggiamento

140

diametro

30 mm

lunghezza

300 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.4

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

113.00

Serie

Altro_LEDtube

Produttore

LED 2.2W 300MM S14S WW ND 1CT/4