Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Ideal Lux- prodotti per illuminazione
Cod. Rexel
UX130187
Cod. Produttore
130187
Cod. EAN
8021696130187

Informazioni di prodotto

E27 GLOBO D195 04W 2200K CRI80 AMBRA
La lampada E27 GLOBO D195 04W 2200K CRI80 AMBR è un'illuminazione ideale per chi cerca un tocco di calore e stile nei propri spazi. Con una potenza di 4W e una temperatura di colore di 2200K, questa lampada emette una luce ambrata, perfetta per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Il suo indice di resa cromatica CRI80 garantisce una riproduzione dei colori vivida e naturale, rendendola adatta per ambienti domestici e commerciali. Il design a forma di globo con un diametro di 195 mm non solo offre un'eccellente distribuzione della luce, ma si integra anche perfettamente in qualsiasi decorazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, assicurando un'illuminazione affidabile e duratura. La compatibilità con le lampade E27 consente una facile installazione in qualsiasi portalampada standard.

Produttore

LAMPADINA VINTAGE XL E27 4W GLOBO B